Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Evlink - EcoStruxure EV Charging Expert- Système de gestion de charge - 5 bornes en mode dynamique - 10 points de charge
Ce système de gestion de charge permet de répartir la puissance disponible en temps réel entre les 5 bornes de recharge. Il s'installe ans le tableau électrique dédié aux bornes de véhicules électriques. La référence se compose du boitier et de la visserie pour installation sur un rack si nécessaire. EcoStruxure EV Charging Expert fonctionne avec toutes les bornes Pro AC et DC ainsi qu'avec Schneider Charge Pro.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
déverrouillage de secours en cas de panne de courant
courant de charge
nombre max. de points de chargement commandables
avec interface de communication
Tension nominale
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Gamme